OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber amplifier, red LED, twin digital display, smart tuning, Fieldbus communication SX099786 - 375783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583375222
Sonepar cikkszám
SX099786
Gyártói cikkszám
375783
Gyártói típuskód
E3NX-FA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
33.5 mm
Erősítő hossza:
95.9 mm
Jelzés/kijelző:
digitális
Beállítási folyamat:
Teach-In
Házforma/háztípus:
Quader
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
0-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Igen
AWG-szám:
24