OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, double output, double external in SX099788 - 721721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Max. kimeneti áram - 100 mA
Védettség (IP) - IP50
Kapcsolási frekvencia - 5000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431043313
Sonepar cikkszám
SX099788
Gyártói cikkszám
721721
Gyártói típuskód
E3X-MZV51 2M
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Max. kimeneti áram:
100 mA
Védettség (IP):
IP50
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
36.5 mm
Erősítő hossza:
75 mm
Jelzés/kijelző:
digitális
Beállítási folyamat:
Teach-In
Házforma/háztípus:
Quader
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0.1 mA
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Igen