OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial, diameter 6 mm, R40 chemical and oil re SX099856 - 379163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583413818
Sonepar cikkszám
SX099856
Gyártói cikkszám
379163
Gyártói típuskód
E32-D12F 2M
Védettség (IP):
IP67
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem