OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R2 flexible and heat resistant fibe SX099775 - 305595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP50
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648651097
Sonepar cikkszám
SX099775
Gyártói cikkszám
305595
Gyártói típuskód
E32-D51R 2M
Védettség (IP):
IP50
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-150 °C
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem