OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 1.5 mm, R10 fiber, 2 m c SX099777 - 379185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 670 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583414211
Sonepar cikkszám
SX099777
Gyártói cikkszám
379185
Gyártói típuskód
E32-T222 2M
Névleges letapogatási távolság:
670 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
1.5 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
sárgaréz
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem