OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 6 mm, R25 fiber, 2 m cab SX099792 - 656842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 2300 mm
Védettség (IP) - egyéb
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583737945
Sonepar cikkszám
SX099792
Gyártói cikkszám
656842
Gyártói típuskód
E32-ETC220 2M
Névleges letapogatási távolság:
2300 mm
Védettség (IP):
egyéb
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Szenzor átmérője:
4 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-25-60 °C
Ház anyaga:
sárgaréz
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem