OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical radial, diameter 2 mm, R10 fiber, 2 m ca SX099773 - 379194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 1000 mm
Védettség (IP) - IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583414334
Sonepar cikkszám
SX099773
Gyártói cikkszám
379194
Gyártói típuskód
E32-A04 2M
Névleges letapogatási távolság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Szenzor átmérője:
2 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem