OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Photoelectric sensor, optical fibre amplifier, bar LED display, diagnostic output, DC, 3-wi SX099839 - 239777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Max. kimeneti áram - 50 mA
Védettség (IP) - IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648358927
Sonepar cikkszám
SX099839
Gyártói cikkszám
239777
Gyártói típuskód
E3X-NA51 2M
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Max. kimeneti áram:
50 mA
Védettség (IP):
IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
31.5 mm
Erősítő hossza:
67.3 mm
Jelzés/kijelző:
oszlopdiagram
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
Quader
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
35 mA
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Igen
AWG-szám:
24