Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai közelítéskapcsoló Laser sensor head, diffuse reflective, 1 m, spot beam, 2 m cable SX099954 - 707114

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai közelítéskapcsoló Laser sensor head, diffuse reflective, 1 m, spot beam, 2 m cable SX099954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 30-1000 mm

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Max. kapcsolási távolság - 1000 mm

  • Beállítási folyamat - Teach-In

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734741347

Sonepar cikkszám

SX099954

Gyártói cikkszám

707114

Gyártói típuskód

E3C-LD11N 2M

Kapcsolótávolság:

30-1000 mm

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

1000 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

13.2 mm

Szenzor magassága:

25 mm

Szenzor hossza:

33 mm

Optikai felület anyaga:

üveg

Reakcióidő:

0.08 ms

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Szenzor hullámhossza:

650 nm

Fényfolt:

0.71 mm2

AWG-szám:

25

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Optikai közelítéskapcsoló Laser sensor head, diffuse reflective, 1 m, spot beam, 2 m cable