OMRON - Optikai közelítéskapcsoló Photoelectric sensor, rectangular housing, infrared LED, diffuse, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigt SX099933 - 339282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Biztonságos félvezető-kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648678186
Sonepar cikkszám
SX099933
Gyártói cikkszám
339282
Gyártói típuskód
E3Z-D82-M1J 0.8M
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem