Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai szál, adó-vevős, 10mm rés, 2m kábel SX099852 - 671064

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai szál, adó-vevős, 10mm rés, 2m kábel SX099852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges letapogatási távolság - 20 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583802667

Sonepar cikkszám

SX099852

Gyártói cikkszám

671064

Gyártói típuskód

E32-G16 2M

Névleges letapogatási távolság:

20 mm

Védettség (IP):

egyéb

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

7 mm

Erősítő hossza:

32 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Optikai szál, adó-vevős, 10mm rés, 2m kábel