OMRON - Optikai szál IP50 SN076296 - 383723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kimeneti áram - 0 mA
Névleges letapogatási távolság - 520 mm
Védettség (IP) - IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076296
Gyártói cikkszám
383723
Gyártói típuskód
E32-LD11N 2M
Max. kimeneti áram:
0 mA
Névleges letapogatási távolság:
520 mm
Védettség (IP):
IP50
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem