OMRON - Optikai szál IP67 SN076297 - 182514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 4000 mm
Védettség (IP) - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076297
Gyártói cikkszám
182514
Gyártói típuskód
E32-T11 2M
Névleges letapogatási távolság:
4000 mm
Védettség (IP):
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
33.5 mm
Erősítő hossza:
71.8 mm
Szenzor átmérője:
4 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
cső
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem