Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai szál, tárgyreflexiós, M6 hatlapfejű, 90 fokos fej, felxibilis R4 szál, 2m kábel SX099826 - 671062

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai szál, tárgyreflexiós, M6 hatlapfejű, 90 fokos fej, felxibilis R4 szál, 2m kábel SX099826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges letapogatási távolság - 1170 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

  • Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583802643

Sonepar cikkszám

SX099826

Gyártói cikkszám

671062

Gyártói típuskód

E32-C91N 2M

Névleges letapogatási távolság:

1170 mm

Védettség (IP):

egyéb

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

33.5 mm

Erősítő hossza:

24 mm

Szenzor átmérője:

6 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

egyéb

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Optikai szál, tárgyreflexiós, M6 hatlapfejű, 90 fokos fej, felxibilis R4 szál, 2m kábel