Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai szenzor 6m IP67 M3 SN168820 - 656864

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai szenzor 6m IP67 M3 SN168820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges letapogatási távolság - 220 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

  • Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168820

Gyártói cikkszám

656864

Gyártói típuskód

E32-EC31 6M

Névleges letapogatási távolság:

220 mm

Védettség (IP):

IP67

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Feszültség fajtája:

egyéb

Szenzor átmérője:

3 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Ház anyaga:

sárgaréz

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Fibre optic sensor, diffuse, M3 head, co-axial type, standard R25 fibre, 6m cable