Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai szenzor IP67 SN109990 - 656856

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai szenzor IP67 SN109990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram - 0 mA

  • Névleges letapogatási távolság - 1800 mm

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109990

Gyártói cikkszám

656856

Gyártói típuskód

E32-ET15YR-1 2M

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. kimeneti áram:

0 mA

Névleges letapogatási távolság:

1800 mm

Védettség (IP):

IP67

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

33.5 mm

Erősítő hossza:

71.8 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

0 mA

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Környezeti hőmérséklet:

-20-70 °C

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

Fiber optic sensor, through-beam, square shape, long hole mounting, high-flex R1 fiber, 2m cable