OMRON - Optikai távolság érzékelő IP67 SN105606 - 358747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv - reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Méréstartomány hossza - 200-1000 mm
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105606
Gyártói cikkszám
358747
Gyártói típuskód
ZX1-LD600A81 5M
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv:
reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Méréstartomány hossza:
200-1000 mm
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kiadási ráta:
500 Hz
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor szélessége:
27.2 mm
Szenzor átmérője:
0.56 mm
Szenzor magassága:
66 mm
Szenzor hossza:
52 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Geometriai felbontás:
0.08 mm
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Fényfolt:
0.25 mm2
Relatív linearitási eltérés:
1 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
háromszögelés
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Illesztőhely standard:
analóg
Védettség (NEMA):
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
üveg
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Relatív ismétlési pontosság:
0.013 %
Időfunkcióval:
Igen
AWG-szám:
26