Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai távolságérzékelő Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 0,5m pigtail connector SX100057 - 358749

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai távolságérzékelő Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 0,5m pigtail connector SX100057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA

  • Letapogatási elv - reflexiós rendszerű

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Méréstartomány hossza - 40-60 mm

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583106024

Sonepar cikkszám

SX100057

Gyártói cikkszám

358749

Gyártói típuskód

ZX1-LD50A86 0.5M

Analóg kimenet típusa:

4 mA ... 20 mA

Letapogatási elv:

reflexiós rendszerű

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Méréstartomány hossza:

40-60 mm

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kiadási ráta:

500 Hz

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Tápfeszültség:

10-30 V

Szenzor szélessége:

24.1 mm

Szenzor magassága:

52.5 mm

Szenzor hossza:

49 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Geometriai felbontás:

0.002 mm

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Fényfolt:

0.02 mm2

Relatív linearitási eltérés:

0.3 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Optikai távolságmérési eljárás:

háromszögelés

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Illesztőhely standard:

analóg

Védettség (NEMA):

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Kiesés előrejelzése:

Nem

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Relatív ismétlési pontosság:

0.004 %

Időfunkcióval:

Igen

AWG-szám:

26

Optikai távolságérzékelő Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 0,5m pigtail connector