OMRON - Optikai távolságérzékelő Laser displacement sensor head, 48 +/- 5mm, spot focus (requires amplifier), glass-mirror-wafer applica SX100045 - 355135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány hossza - 43-53 mm
Védettség (IP) - IP67
Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3
Szenzor szélessége - 22.6 mm
Szenzor magassága - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583074019
Sonepar cikkszám
SX100045
Gyártói cikkszám
355135
Gyártói típuskód
ZX2-LD50V 0.5M
Méréstartomány hossza:
43-53 mm
Védettség (IP):
IP67
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Szenzor szélessége:
22.6 mm
Szenzor magassága:
47.5 mm
Szenzor hossza:
35.5 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Geometriai felbontás:
0.0015 mm
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Relatív linearitási eltérés:
0.3 %
Max. kimeneti áram:
50 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
üveg
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-szám:
28