OMRON - Opto közelítéskapcsoló prizma szalag 108mm x 46mm SN070786 - 165091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 108 mm
Szélesség - 46 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854958342
Sonepar cikkszám
SN070786
Gyártói cikkszám
165091
Gyártói típuskód
E39-RS5
Alak:
négyszögletű
Magasság:
108 mm
Szélesség:
46 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Fényvisszaverő szalag, nagy pontosságú mikrotripel, öntapadós, 108 mm x 46 mm