OMRON - Opto közelítéskapcsoló prizma szalag 5 cmx1 fm SN122693 - 357623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 50 mm
Külső átmérő - 50 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122693
Gyártói cikkszám
357623
Gyártói típuskód
E39-RS50 1M
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
50 mm
Külső átmérő:
50 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Opto közelítéskapcsoló prizma szalag 5 cmx1 fm