OMRON - Opto közelítéskapcsoló prizma szalag 5 cmx5 fm GT58128 - 356174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 5000 mm
Szélesség - 50 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648923583
Sonepar cikkszám
GT58128
Gyártói cikkszám
356174
Gyártói típuskód
E39-RS50 5M
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
5000 mm
Szélesség:
50 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Öntapadós prizma fotokapcsolókhoz. (Méret: 50x5000 mm)