OMRON - Opto közelítéskapcsoló prizma szalag SN053021 - 131413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 70 mm
Szélesség - 80 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854386343
Sonepar cikkszám
SN053021
Gyártói cikkszám
131413
Gyártói típuskód
E39-RS3
Alak:
négyszögletű
Magasság:
70 mm
Szélesség:
80 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Öntapadós prizma