OMRON - Optóérzékelő 5M IP67 GT65098 - 182799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. kimeneti áram - 0 mA
Névleges letapogatási távolság - 900 mm
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648094764
Sonepar cikkszám
GT65098
Gyártói cikkszám
182799
Gyártói típuskód
E32-DC500 5M
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. kimeneti áram:
0 mA
Névleges letapogatási távolság:
900 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolási frekvencia:
-8888 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
egyéb
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
33.5 mm
Erősítő hossza:
71.8 mm
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
-8888