Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő 90°-os hexagonális, M4 adó-vevős IP67 GT67434 - 374495

MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő 90°-os hexagonális, M4 adó-vevős IP67 GT67434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram - 0 mA

  • Névleges letapogatási távolság - 1500 mm

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583336117

Sonepar cikkszám

GT67434

Gyártói cikkszám

374495

Gyártói típuskód

E32-T11N 2M

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Max. kimeneti áram:

0 mA

Névleges letapogatási távolság:

1500 mm

Védettség:

IP67

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Kapcsolási frekvencia:

-8888 Hz

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Feszültség fajtája:

egyéb

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

33.5 mm

Erősítő hossza:

71.8 mm

Szenzor átmérője:

4 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

0 mA

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

cink

Kábelköpeny anyaga:

PVC

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

-8888

Érzékelők ; Prizmás optikai érzékelő ; Optóérzékelő 90°-os hexagonális, M4 adó-vevős