Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Optóérzékelő adó-vevős, 10-30VDC, PNP, 1m állíthat IP67 GT30547 - E3F2-D1B4 2M OMC

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő adó-vevős, 10-30VDC, PNP, 1m állíthat IP67 GT30547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolótávolság - 1000-1000 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 1000 mm

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

  • Védettség (IP) - IP67

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648084840

Sonepar cikkszám

GT30547

Gyártói cikkszám

E3F2-D1B4 2M OMC

Gyártói típuskód

E3F2-D1B4 2M

Kapcsolótávolság:

1000-1000 mm

Max. kapcsolási távolság:

1000 mm

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

18 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Védőmező hatótávolsága:

1 m

Fényfajta:

infravörös fény

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor hossza:

64.9 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

1 ms

Szenzor hullámhossza:

880 nm

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; %%Optóérzékelő adó-vevős, 10-30VDC, PNP, 1m állíthat