Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő adó-vevős 12-24DC PNP 10m IP67 G19520 - 685907

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő adó-vevős 12-24DC PNP 10m IP67 G19520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 10000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet - Nem

  • Védettség (IP) - IP67

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648287074

Sonepar cikkszám

G19520

Gyártói cikkszám

685907

Gyártói típuskód

E3Z-T81A 2M

Max. kapcsolási távolság:

10000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Optikai felület anyaga:

műanyag

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Védőmező hatótávolsága:

10 m

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Lézervédelmi osztály:

nincs

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Névleges kapcsolási távolság:

10000 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Nyílásszög:

15 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor szélessége:

10.8 mm

Szenzor magassága:

32.2 mm

Szenzor hossza:

20 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Reakcióidő:

1 ms

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

660 nm

AWG-szám:

25

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Adó-vevős kivitelű fotokapcsoló, érzékelési távolság: 10 m, PNP kimenetel, 2 m beöntött kábellel.