OMRON - Optóérzékelő-csatlakozó 4 pól. egyenes 5m kábellel IP69 SN015493 - 237229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648305112
Sonepar cikkszám
SN015493
Gyártói cikkszám
237229
Gyártói típuskód
XS5F-D421-G80-F
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
szürke
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
125 V
Védettség (IP):
IP69K
Átmeneti ellenállás:
1040 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Névleges áram In:
3 A