Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő csatlakozó kábel M12 4p 90 fokos 5M IP69 SN006608 - 393717

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő csatlakozó kábel M12 4p  90 fokos 5M IP69 SN006608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - derékszögű

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648986571

Sonepar cikkszám

SN006608

Gyártói cikkszám

393717

Gyártói típuskód

Y92E-S12PP4A 5M

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

derékszögű

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

narancs

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

IP69K

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Érzékelők ; Tartozék pozíciókapcsolóhoz ; Optóérzékelő csatlakozó kábel M12 4p 90 fokos 5M