OMRON - Optóérzékelő erősítő IP50 SN012371 - 340861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10.8-26.4 V
Max. kimeneti áram - 50 mA
Védettség (IP) - IP50
Kapcsolási frekvencia - 2500 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648809238
Sonepar cikkszám
SN012371
Gyártói cikkszám
340861
Gyártói típuskód
E3X-SD51 2M
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10.8-26.4 V
Max. kimeneti áram:
50 mA
Védettség (IP):
IP50
Kapcsolási frekvencia:
2500 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
31.5 mm
Erősítő hossza:
64.3 mm
Szenzor átmérője:
-8888 mm
Jelzés/kijelző:
digitális
Beállítási folyamat:
Teach-In
Házforma/háztípus:
Quader
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
40 mA
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
24