OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 100x100 mm G40043 - 356170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4547648923545
Sonepar cikkszám
G40043
Gyártói cikkszám
356170
Gyártói típuskód
E39-R8
Alak:
négyzetes
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma, nagytávolságú kompakt fotokapcsolóhoz. 100x100mm-es mérettel