OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 20x60mm GT84653 - 270971
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648710114
Sonepar cikkszám
GT84653
Gyártói cikkszám
270971
Gyártói típuskód
E39-R51
Alak:
négyszögletű
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; OMRON ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 20x60mm