OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 23x23mm SN136096 - 163867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 45 mm
Szélesség - 30 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136096
Gyártói cikkszám
163867
Gyártói típuskód
E39-R12
Alak:
négyszögletű
Magasság:
45 mm
Szélesség:
30 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Speciális prizma E3C-LR érzékelőhöz