OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 40x60mm GT46263 - 372803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4548583128910
Sonepar cikkszám
GT46263
Gyártói cikkszám
372803
Gyártói típuskód
E39-R1S
Alak:
négyszögletű
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma fotokapcsolóhoz, 60x40mm-es mérettel.