OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 40x60mm SN005612 - 358211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583065079
Sonepar cikkszám
SN005612
Gyártói cikkszám
358211
Gyártói típuskód
E39-R1
Alak:
négyszögletű
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma fotoelektromos érzékelőkhöz, mérete 40 x 60 x 7,5 mm, anyaga ABS és akril