OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma 42,3mm x 35,4 mm SN092792 - 154931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 35 mm
Szélesség - 42 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092792
Gyártói cikkszám
154931
Gyártói típuskód
E39-R9
Alak:
négyszögletű
Magasság:
35 mm
Szélesség:
42 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
30.9x42.3 prizma reflektor