OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma E39-R1K GT06634 - 372980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583128873
Sonepar cikkszám
GT06634
Gyártói cikkszám
372980
Gyártói típuskód
E39-R1K
Alak:
négyszögletű
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; OMRON ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma E39-R1K