OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma GT25420 - 356169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 84 mm
Szélesség - 84 mm
Külső átmérő - 84 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648923538
Sonepar cikkszám
GT25420
Gyártói cikkszám
356169
Gyártói típuskód
E39-R7
Alak:
kerek
Magasság:
84 mm
Szélesség:
84 mm
Külső átmérő:
84 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Menetes csapszeg:
Nem
Kör alakú prizma, 84mm átmérővel.