OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma GT67835 - 131460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 42 mm
Szélesség - 22 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853295950
Sonepar cikkszám
GT67835
Gyártói cikkszám
131460
Gyártói típuskód
E39-R3
Alak:
négyszögletű
Magasság:
42 mm
Szélesség:
22 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Kis méretű prizma