OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma GT93773 - 372981
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 80.8 mm
Szélesség - 60 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583128859
Sonepar cikkszám
GT93773
Gyártói cikkszám
372981
Gyártói típuskód
E39-R2
Alak:
négyszögletű
Magasság:
80.8 mm
Szélesség:
60 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők ; OMRON ; Optóérzékelő fényvisszaverő prizma