OMRON - Optóérzékelő fényvisszaverő prizma SN125778 - 145484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 40 mm
Szélesség - 35 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125778
Gyártói cikkszám
145484
Gyártói típuskód
E39-RS2
Alak:
négyszögletű
Magasság:
40 mm
Szélesség:
35 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Öntapadós prizma fotokapcsolókhoz. (Méret: 40x35)