Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő fotókapcsoló 0,3m kábellel IP67 GT57260 - 239805

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő fotókapcsoló 0,3m kábellel IP67 GT57260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 3000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 3000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648357388

Sonepar cikkszám

GT57260

Gyártói cikkszám

239805

Gyártói típuskód

E3S-CR61-M1J 0.3M

Max. kapcsolási távolság:

3000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

3000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

fém

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

1 ms

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Lézervédelmi osztály:

nincs

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Igen

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Szenzor szélessége:

20.4 mm

Szenzor magassága:

57 mm

Szenzor hossza:

23 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

700 nm

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Optóérzékelő fotókapcsoló 0,3m kábellel