Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő háttérelnyomásos 10-30DC PNP 2m IP67 GT78330 - 378875

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő háttérelnyomásos 10-30DC PNP 2m IP67 GT78330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítási tartomány - 0-100 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 100 mm

  • Kapcsolótávolság - 0-100 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 100 mm

  • Beállítási folyamat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583440814

Sonepar cikkszám

GT78330

Gyártói cikkszám

378875

Gyártói típuskód

E3FA-LP11 2M

Beállítási tartomány:

0-100 mm

Névleges kapcsolási távolság:

100 mm

Kapcsolótávolság:

0-100 mm

Max. kapcsolási távolság:

100 mm

Beállítási folyamat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Védettség (IP):

IP67

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor szélessége:

18 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor hossza:

41 mm

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Reakcióidő:

0.5 ms

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor átmérője:

18 mm

Szenzor magassága:

18 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Védőmező hatótávolsága:

-8888 m

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

-8888 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

624 nm

Fényfolt:

100 mm2

AWG-szám:

26

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hengeres kivitelű M18-as átmérőjű műanyagházas háttérelnyomásos fotokapcsoló, 100 mm (fix) érzékelési távolsággal, Kimenet jellege PNP, 10...30 DC tápfeszültség, védettség: IP67, 2 m-es böntött kábellel.