Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő horizontális 2m káb. NPN/PNP SN009685 - 239804

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő horizontális 2m káb. NPN/PNP SN009685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

  • Biztonságos félvezető-kimenetek száma - 0

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet -10 V ... +10 V - Nem

  • Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648357364

Sonepar cikkszám

SN009685

Gyártói cikkszám

239804

Gyártói típuskód

E3S-CD12-M1J 0.3M

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Optóérzékelő horizontális 2m káb. NPN/PNP