Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő IP50 GT51456 - 239765

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő IP50 GT51456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Max. kimeneti áram - 50 mA

  • Védettség (IP) - IP50

  • Kapcsolási frekvencia - 2500 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648358750

Sonepar cikkszám

GT51456

Gyártói cikkszám

239765

Gyártói típuskód

E3X-NA11 2M

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Max. kimeneti áram:

50 mA

Védettség (IP):

IP50

Kapcsolási frekvencia:

2500 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

1

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

31.5 mm

Erősítő hossza:

67.3 mm

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Jelzés/kijelző:

oszlopdiagram

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

35 mA

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Igen

AWG-szám:

24

Sínre patintható fotokapcsoló erősítő E32-... száloptikához, 2m beöntött kábellel, NPN kimenet.