OMRON - Optoérzékelő IP64 SN087236 - 669197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 5-300 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Max. kapcsolási távolság - 300 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087236
Gyártói cikkszám
669197
Gyártói típuskód
E3JK-DR14 2M
Kapcsolótávolság:
5-300 mm
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Max. kapcsolási távolság:
300 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Feszültség fajtája:
AC/DC
Ház anyaga:
műanyag
Fényfajta:
infravörös fény
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
50 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Reakcióidő:
20 ms
Kapcsolási frekvencia:
25 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
850 nm
AWG-szám:
22
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V