OMRON - Optóérzékelő IP67 GT49165 - 182959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 900 mm
Védettség (IP) - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648094986
Sonepar cikkszám
GT49165
Gyártói cikkszám
182959
Gyártói típuskód
E32-DC200
Névleges letapogatási távolság:
900 mm
Védettség (IP):
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
33.5 mm
Erősítő hossza:
71.8 mm
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem