OMRON - Optóérzékelő IP67 GT50947 - 182528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 220 mm
Védettség (IP) - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648094979
Sonepar cikkszám
GT50947
Gyártói cikkszám
182528
Gyártói típuskód
E32-D32 2M
Névleges letapogatási távolság:
220 mm
Védettség (IP):
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
AC/DC
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
3 mm
Erősítő hossza:
15 mm
Szenzor átmérője:
2 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Házforma/háztípus:
henger sima
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem