OMRON - Optóérzékelő IP67 SN129663 - 182523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges letapogatási távolság - 520 mm
Védettség (IP) - IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma - 0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129663
Gyártói cikkszám
182523
Gyártói típuskód
E32-D11L 2M
Névleges letapogatási távolság:
520 mm
Védettség (IP):
IP67
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Feszültség fajtája:
egyéb
Erősítő szélessége:
10 mm
Erősítő magassága:
10 mm
Erősítő hossza:
17 mm
Szenzor átmérője:
6 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Fényfajta:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Ház anyaga:
műanyag
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem