Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő /írásjel/ 10-30DC PNP 2m beönt.káb GT54506 - 326595

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő /írásjel/ 10-30DC PNP 2m beönt.káb GT54506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Névleges letapogatási távolság - 12 mm

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648689335

Sonepar cikkszám

GT54506

Gyártói cikkszám

326595

Gyártói típuskód

E3ZM-V81 2M

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Házforma/háztípus:

Quader

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Névleges letapogatási távolság:

12 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Védettség (IP):

IP67

Max. kimeneti áram:

100 mA

Fényfajta:

fehér fény

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor szélessége:

10.8 mm

Szenzor magassága:

32.2 mm

Szenzor hossza:

21 mm

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

20 mA

Fényvezető-csatlakozóval:

Nem

Kapcsolási frekvencia:

20 Hz

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet:

-40-60 °C

Csereobjektívvel:

Nem

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

24

Jelölés érzékelő rozsdamentes acél házban 2 m-es beöntött kábellel, PNP kimenettel, betanítható kivitel